曜日別特売

ブラケット 15型用 固定型(両端セット)

ブラケット 15型用 固定型(両端セット) - Igus(イグス)
用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械内容量1個
全14種類を絞り込む
タイプ
14種類すべて表示中
注文コード
品番
歯数
タイプ
寸法A(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
590641961015.12P2くし歯型ケーブルクランプなし-25.5
オープン
939
1,033(税込)
5日以内出荷
返品不可
590642051015.12PZ2くし歯型ケーブルクランプ付き-25.5
オープン
1,408
1,549(税込)
5日以内出荷
返品不可
590642141025.12P3くし歯型ケーブルクランプなし1035.5
オープン
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
590642231025.12PZ3くし歯型ケーブルクランプ付き1035.5
オープン
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
590642321038.12P4くし歯型ケーブルクランプなし2348.5
オープン
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
590642411038.12PZ4くし歯型ケーブルクランプ付き2348.5
オープン
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
59064257105.12P6くし歯型ケーブルクランプなし4875.0
オープン
1,408
1,549(税込)
5日以内出荷
返品不可
59064266105.12PZ6くし歯型ケーブルクランプ付き4875.0
オープン
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
590642751050.12P2くし歯型ケーブルクランプなし3560.5
オープン
1,281
1,409(税込)
5日以内出荷
返品不可
590642841050.12PZ2くし歯型ケーブルクランプ付き3560.5
オープン
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
59064293106.12P8くし歯型ケーブルクランプなし6592.0
オープン
1,536
1,690(税込)
5日以内出荷
返品不可
59064302106.12PZ8くし歯型ケーブルクランプ付き6592.0
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
59064311107.12P10くし歯型ケーブルクランプなし85112.1
オープン
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
59064327107.12PZ10くし歯型ケーブルクランプ付き85112.0
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルキャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする