Igus(イグス)
ブラケット 17型用 固定型(両端セット)
用途
一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械
内容量
1個
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
歯数
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59064336
117.1.12P
-
25.5
2
くし歯型ケーブルクランプなし
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59064345
117.1.12PZ
-
25.5
2
くし歯型ケーブルクランプ付き
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59064354
117.2.12P
12
35.5
3
くし歯型ケーブルクランプなし
オープン
¥
1,281
¥
1,409
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59064363
117.2.12PZ
12
35.5
3
くし歯型ケーブルクランプ付き
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59064372
117.3.12P
25
48.5
4
くし歯型ケーブルクランプなし
オープン
¥
1,281
¥
1,409
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59064381
117.3.12PZ
25
48.5
4
くし歯型ケーブルクランプ付き
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59064397
117.4.12P
37
60.5
5
くし歯型ケーブルクランプなし
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59064406
117.4.12PZ
37
60.5
5
くし歯型ケーブルクランプ付き
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59064415
117.5.12P
48
76
6
くし歯型ケーブルクランプなし
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59064424
117.5.12PZ
48
76
6
くし歯型ケーブルクランプ付き
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
59064433
117.6.12P
65
93
8
くし歯型ケーブルクランプなし
オープン
¥
1,408
¥
1,549
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59064442
117.6.12PZ
65
93
8
くし歯型ケーブルクランプ付き
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59064451
117.7.12P
85
113
10
くし歯型ケーブルクランプなし
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59064467
117.7.12PZ
85
113
10
くし歯型ケーブルクランプ付き
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください