Igus(イグス)
ブラケット E045/Z045型用 旋回型(両端セット)
用途
一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械
材質
イグミッドG
使用温度範囲(℃)
-40~+120
寸法A(mm)
-
難燃性
VDE 0304 IIC UL94 HB
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
タイプ
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59064503
0450.10.12
1
くし歯型ケーブルクランプなし
16
-
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59064512
0450.10.12PZ
1
くし歯型ケーブルクランプ付き
16
-
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59064521
0450.16.12
2
くし歯型ケーブルクランプなし
22
10
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
4日以内出荷
返品不可
59064537
0450.16.12PZ
2
くし歯型ケーブルクランプ付き
22
10
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
59064546
0450.20.12
2
くし歯型ケーブルクランプ付き
26
10
オープン
¥
768
¥
845
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください