Igus(イグス)
ブラケット E04型用 旋回型(両端セット)
用途
一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械
寸法A(mm)
12
歯数
1
材質
イグミッドG
使用温度範囲(℃)
-40~+120
難燃性
VDE 0304 IIC UL94 HB
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59064555
040.07.12
くし歯型ケーブルクランプなし
オープン
¥
679
¥
747
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59064564
040.07.12PZ
くし歯型ケーブルクランプ付き
オープン
¥
1,408
¥
1,549
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください