曜日別特売

ブラケット E200/Z200型用 旋回型(両端セット)

ブラケット E200/Z200型用 旋回型(両端セット) - Igus(イグス)
用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械材質イグミッドG使用温度範囲(℃)-40~+120難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
タイプ
寸法A(mm)
電力レンジ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
590649322050.34PZ6くし歯型ケーブルクランプなし4474.4
オープン
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
590649412050.34PZB6くし歯型ケーブルクランプ付き4474.4
オープン
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
590649572070.34PZ8くし歯型ケーブルクランプなし6494.4
オープン
1,281
1,409(税込)
5日以内出荷
返品不可
590649662070.34PZB8くし歯型ケーブルクランプ付き6494.4
オープン
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
590649752100.34PZ10くし歯型ケーブルクランプ付き90120.4
オープン
1,408
1,549(税込)
5日以内出荷
返品不可
590649842100.34PZB10くし歯型ケーブルクランプ付き90120.4
オープン
2,398
2,638(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月9日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルキャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする