Igus(イグス)
ブラケット E200/Z200型用 固定型(両端セット)
用途
一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械
材質
イグミッドG
使用温度範囲(℃)
-40~+120
難燃性
VDE 0304 IIC UL94 HB
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
電力レンジ
歯数
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59064993
2050.12PZ
44
74.4
6
くし歯型ケーブルクランプなし
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
59065002
2050.12PZB
44
74.4
6
くし歯型ケーブルクランプ付き
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
59065011
2070.12PZ
64
94.4
8
くし歯型ケーブルクランプなし
オープン
¥
1,281
¥
1,409
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59065027
2070.12PZB
64
94.4
8
くし歯型ケーブルクランプ付き
オープン
¥
2,562
¥
2,818
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59065036
2100.12PZ
90
120.4
10
くし歯型ケーブルクランプなし
オープン
¥
1,408
¥
1,549
(税込)
4日以内出荷
返品不可
59065045
2100.12PZB
90
120.4
10
くし歯型ケーブルクランプ付き
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください