Igus(イグス)
ブラケット E26/Z26型用 旋回型(両端セット)
用途
一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械
材質
イグミッドG
使用温度範囲(℃)
-40~+120
難燃性
VDE 0304 IIC UL94 HB
内容量
1個
全6種類を絞り込む
タイプ
くし歯型ケーブルクランプなし
くし歯型ケーブルクランプ付き
寸法A(mm)
55
80
130
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
歯数
タイプ
寸法A(mm)
電力レンジ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59065054
2607.34PZ
7
くし歯型ケーブルクランプなし
55
92
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59065063
2607.34PZB
7
くし歯型ケーブルクランプ付き
55
92
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59065072
2610.34PZ
10
くし歯型ケーブルクランプなし
80
117
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59065081
2610.34PZB
10
くし歯型ケーブルクランプ付き
80
117
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59065097
2615.34PZ
7
くし歯型ケーブルクランプなし
130
167
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59065106
2615.34PZB
7
くし歯型ケーブルクランプ付き
130
167
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください