ブラケット E26/Z26型用 固定型(両端セット)

ブラケット E26/Z26型用 固定型(両端セット) - Igus(イグス)
用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械材質イグミッドG使用温度範囲(℃)-40~+120難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB内容量1個
全6種類を絞り込む
タイプ
寸法A(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
歯数
タイプ
寸法A(mm)
電力レンジ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
590651152607.12PZ7くし歯型ケーブルクランプなし5592
オープン
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
590651242607.12PZB7くし歯型ケーブルクランプ付き5592
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
590651332610.12PZ10くし歯型ケーブルクランプなし80117
オープン
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
590651422610.12PZB10くし歯型ケーブルクランプ付き80117
オープン
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
590651512615.12PZ15くし歯型ケーブルクランプなし130167
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
590651672615.12PZB15くし歯型ケーブルクランプ付き130167
オープン
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルキャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする