Igus(イグス)
ブラケット E300/Z300型用 旋回型(両端セット)
用途
一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械
材質
イグミッドG
使用温度範囲(℃)
-40~+120
難燃性
VDE 0304 IIC UL94 HB
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
タイプ
寸法A(mm)
電力レンジ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59065176
E3075.34PZ
7
くし歯型ケーブルクランプなし
53
95
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59065185
E3075.34PZB
7
くし歯型ケーブルクランプ付き
53
95
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59065194
E3100.34PZ
10
くし歯型ケーブルクランプなし
78
120
オープン
取扱い終了
返品不可
59065203
E3100.34PZB
10
くし歯型ケーブルクランプ付き
78
120
オープン
取扱い終了
返品不可
59065212
E3100.34PZ
15
くし歯型ケーブルクランプなし
128
170
オープン
取扱い終了
返品不可
59065221
E3150.34PZB
15
くし歯型ケーブルクランプ付き
128
170
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください