曜日別特売

一段ウォーム減速機(中実軸)Bシリーズ AKP-B80型 脚付 ブレーキモータ付

一段ウォーム減速機(中実軸)Bシリーズ AKP-B80型 脚付 ブレーキモータ付 - マキシンコー

ハイポロイドギアや、ヘリカルギアに比べて滑り伝道のため、なめらかで静粛な運転。
出力軸から逆転しにくい特性(セルフロック)があります。

潤滑油
ISO VG320相当のギヤオイル
JXTGエネルギー ボンノックTS320、又はシェルオマラS2G320を封入しています。
変速機タイプウォーム減速機ねじれ右ねじれ軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)モーターブレーキモータ付出力軸垂直軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸材質(入力軸・ウォーム軸)機械構造用炭素鋼・その他、(ウォームホイール)特殊アルミニウム・青銅・その他、(本体ケース)ねずみ鋳鉄・その他、(出力軸)機械構造用炭素鋼・その他、(カバー)亜鉛ダイカスト・アルミダイカスト・その他種類減速機取付方式脚取付内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全42種類を絞り込む
減速比
軸配置
42種類すべて表示中
注文コード
品番
減速比
軸配置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59086833AKP 80LU 10B10左側上側
407,100
358,300
394,130(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59086842AKP 80LD 10B10左側下側
407,100
358,300
394,130(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59086851AKP 80LC 10B10左側出力軸両軸
422,300
371,700
408,870(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59086867AKP 80RU 10B10右側上側
407,100
358,300
394,130(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59086876AKP 80RD 10B10右側下側
407,100
358,300
394,130(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59086885AKP 80RC 10B10右側出力軸両軸
422,300
371,700
408,870(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59086894AKP 80LU 15B15左側上側
407,100
358,300
394,130(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59086903AKP 80LD 15B15左側下側
407,100
358,300
394,130(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59086912AKP 80LC 15B15左側出力軸両軸
422,300
371,700
408,870(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59086921AKP 80RU 15B15右側上側
407,100
358,300
394,130(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59086937AKP 80RD 15B15右側下側
407,100
358,300
394,130(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59086946AKP 80RC 15B15右側出力軸両軸
422,300
371,700
408,870(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59086955AKP 80LU 20B20左側上側
402,700
354,400
389,840(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59086964AKP 80LD 20B20左側下側
402,700
354,400
389,840(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59086973AKP 80LC 20B20左側出力軸両軸
416,400
366,500
403,150(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59086982AKP 80RU 20B20右側上側
402,700
354,400
389,840(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59086991AKP 80RD 20B20右側下側
402,700
354,400
389,840(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59087007AKP 80RC 20B20右側出力軸両軸
416,400
366,500
403,150(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59087016AKP 80LU 25B25左側上側
407,100
358,300
394,130(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59087025AKP 80LD 25B25左側下側
407,100
358,300
394,130(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59087034AKP 80LC 25B25左側出力軸両軸
422,300
371,700
408,870(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59087043AKP 80RU 25B25右側上側
407,100
358,300
394,130(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59087052AKP 80RD 25B25右側下側
407,100
358,300
394,130(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59087061AKP 80RC 25B25右側出力軸両軸
422,300
371,700
408,870(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59087077AKP 80LU 30B30左側上側
407,100
358,300
394,130(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59087086AKP 80LD 30B30左側下側
407,100
358,300
394,130(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59087095AKP 80LC 30B30左側出力軸両軸
422,300
371,700
408,870(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59087104AKP 80RU 30B30右側上側
407,100
358,300
394,130(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59087113AKP 80RD 30B30右側下側
407,100
358,300
394,130(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59087122AKP 80RC 30B30右側出力軸両軸
422,300
371,700
408,870(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59087131AKP 80LU 50B50左側上側
353,600
311,200
342,320(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59087147AKP 80LD 50B50左側下側
353,600
311,200
342,320(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59087156AKP 80LC 50B50左側出力軸両軸
367,300
323,300
355,630(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59087165AKP 80RU 50B50右側上側
353,600
311,200
342,320(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59087174AKP 80RD 50B50右側下側
353,600
311,200
342,320(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59087183AKP 80RC 50B50右側出力軸両軸
367,300
323,300
355,630(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59087192AKP 80LU 60B60左側上側
353,600
311,200
342,320(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59087201AKP 80LD 60B60左側下側
353,600
311,200
342,320(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59087217AKP 80LC 60B60左側出力軸両軸
367,300
323,300
355,630(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59087226AKP 80RU 60B60右側上側
353,600
311,200
342,320(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59087235AKP 80RD 60B60右側下側
353,600
311,200
342,320(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59087244AKP 80RC 60B60右側出力軸両軸
367,300
323,300
355,630(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーム減速機の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/215/
2022-06-23

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする