曜日別特売

一段ウォーム減速機(中実軸)Bシリーズ K-B50型 ブレーキモータ付

一段ウォーム減速機(中実軸)Bシリーズ K-B50型 ブレーキモータ付 - マキシンコー

出力軸は、スラスト荷重に強い軸受を使用しています。
ウォームねじが常に潤滑油に浸って潤滑条件が良いため、特に低速運転、高負荷運転に適しています。

潤滑油
ISO VG320相当のギヤオイル
JXTGエネルギー ボンノックTS320、又はシェルオマラS2G320を封入しています。
変速機タイプウォーム減速機ねじれ右ねじれ軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)モーターブレーキモータ付出力軸垂直軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸材質(入力軸・ウォーム軸)機械構造用炭素鋼・その他、(ウォームホイール)特殊アルミニウム・青銅・その他、(本体ケース)ねずみ鋳鉄・その他、(出力軸)機械構造用炭素鋼・その他、(カバー)亜鉛ダイカスト・アルミダイカスト・その他種類減速機取付方式脚取付内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全48種類を絞り込む
減速比
軸配置
48種類すべて表示中
注文コード
品番
減速比
軸配置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59092932K 50LU 10B10左側上側
154,800
136,300
149,930(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59092941K 50LD 10B10左側下側
154,800
136,300
149,930(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59092957K 50LC 10B10左側出力軸両軸
161,700
142,300
156,530(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59092966K 50RU 10B10右側上側
154,800
136,300
149,930(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59092975K 50RD 10B10右側下側
154,800
136,300
149,930(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59092984K 50RC 10B10右側出力軸両軸
161,700
142,300
156,530(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59092993K 50LU 15B15左側上側
154,800
136,300
149,930(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59093002K 50LD 15B15左側下側
154,800
136,300
149,930(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59093011K 50LC 15B15左側出力軸両軸
161,700
142,300
156,530(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59093027K 50RU 15B15右側上側
154,800
136,300
149,930(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59093036K 50RD 15B15右側下側
154,800
136,300
149,930(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59093045K 50RC 15B15右側出力軸両軸
161,700
142,300
156,530(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59093054K 50LU 20B20左側上側
153,200
134,900
148,390(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59093063K 50LD 20B20左側下側
153,200
134,900
148,390(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59093072K 50LC 20B20左側出力軸両軸
159,400
140,300
154,330(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59093081K 50RU 20B20右側上側
153,200
134,900
148,390(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59093097K 50RD 20B20右側下側
153,200
134,900
148,390(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59093106K 50RC 20B20右側出力軸両軸
159,400
140,300
154,330(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59093115K 50LU 25B25左側上側
154,800
136,300
149,930(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59093124K 50LD 25B25左側下側
154,800
136,300
149,930(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59093133K 50LC 25B25左側出力軸両軸
161,700
142,300
156,530(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59093142K 50RU 25B25右側上側
154,800
136,300
149,930(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59093151K 50RD 25B25右側下側
154,800
136,300
149,930(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59093167K 50RC 25B25右側出力軸両軸
159,400
140,300
154,330(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59093176K 50LU 30B30左側上側
154,800
136,300
149,930(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59093185K 50LD 30B30左側下側
154,800
136,300
149,930(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59093194K 50LC 30B30左側出力軸両軸
161,700
142,300
156,530(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59093203K 50RU 30B30右側上側
154,800
136,300
149,930(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59093212K 50RD 30B30右側下側
154,800
136,300
149,930(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59093221K 50RC 30B30右側出力軸両軸
161,700
142,300
156,530(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59093237K 50LU 40B40左側上側
153,200
134,900
148,390(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59093246K 50LD 40B40左側下側
153,200
134,900
148,390(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59093255K 50LC 40B40左側出力軸両軸
161,700
142,300
156,530(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59093264K 50RU 40B40右側上側
153,200
134,900
148,390(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59093273K 50RD 40B40右側下側
153,200
134,900
148,390(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59093282K 50RC 40B40右側出力軸両軸
159,400
140,300
154,330(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59093291K 50LU 50B50左側上側
153,200
134,900
148,390(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59093307K 50LD 50B50左側下側
153,200
134,900
148,390(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59093316K 50LC 50B50左側出力軸両軸
159,400
140,300
154,330(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59093325K 50RU 50B50右側上側
153,200
134,900
148,390(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59093334K 50RD 50B50右側下側
153,200
134,900
148,390(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59093343K 50RC 50B50右側出力軸両軸
159,400
140,300
154,330(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59093352K 50LU 60B60左側上側
153,200
134,900
148,390(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59093361K 50LD 60B60左側下側
153,200
134,900
148,390(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59093377K 50LC 60B60左側出力軸両軸
159,400
140,300
154,330(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59093386K 50RU 60B60右側上側
153,200
134,900
148,390(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59093395K 50RD 60B60右側下側
153,200
134,900
148,390(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59093404K 50RC 60B60右側出力軸両軸
159,400
140,300
154,330(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーム減速機の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/215/
2022-06-23

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする