ヒサゴ
切手型シール
ラベル厚(mm)
0.18
ラベルサイズ(mm)
25×30
面付
9面(3列×3段)
紙質
つやなし
坪量(g/m
2
)
150
片数
90片
入数
10シート
シートサイズ
ハガキ
適合プリンタ
インクジェットプリンタ(染料・顔料)
ラベル形状
切手型
内容量
1袋(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59702334
CJ883S
¥
650
¥
529
¥
582
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください