ヒサゴ
ビジネス名刺
名刺の角がスッキリと切り離せる加工を施した切り口スッキリのスタンダード名刺です。
シートサイズ
A4
注意
※用紙は厚紙です。ご利用の前にプリンタの取扱説明書で使用できる用紙の厚さ・坪量を ご確認ください。
※レーザープリンタ・コピー機の機種によっては、トナーが定着しにくい場合があります。
※特にミシン目の周囲はトナーがのりにくいところがあります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
厚さ(mm)
色
坪量(g/m
2
)
面付
適合プリンタ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59702544
BX05
1袋(100枚)
0.18
ホワイト
157
10面
インクジェット(顔料・染料)・レーザ・コピー
¥
4,670
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
59702562
BX07
1袋(100枚)
0.18
クリーム
157
10面
インクジェット(顔料・染料)・レーザ・コピー
¥
5,230
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
59702571
BX08
1袋(100枚)
0.24
クリーム
209
10面
インクジェット(顔料・染料)・レーザ・コピー
¥
5,900
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73639624
BX07S
1冊(12シート)
0.18
-
157
10
インクジェット(染料・顔料)、カラーレーザー、レーザー、カラーコピー、コピー
¥
830
¥
719
¥
791
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください