ヒサゴ
クラッポドロップ 名刺
(1件のレビュー)
厚さ(mm)
0.22
面付
10面
材質
素材紙
ラベルサイズ(mm)
90×55
坪量(g/m
2
)
137
シートサイズ
A4
適合プリンタ
インクジェット(顔料・染料)・色レーザ・コピー
内容量
1袋(10枚)
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59702632
QP001S
ピーチ
¥
1,350
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
59702657
QP003S
レモン
¥
1,350
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
59702666
QP004S
オレンジ
¥
1,350
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
59702675
QP005S
ミント
¥
1,350
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
59702693
QP007S
キウイ
¥
1,350
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
59702641
QP002S
チェリー
¥
1,280
取扱い終了
59702684
QP006S
ラムネ
¥
1,280
取扱い終了
59702702
QP008S
グレープ
¥
1,280
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください