曜日別特売

エコノミーチケット

エコノミーチケット - ヒサゴエコノミーチケット - ヒサゴ
(2件のレビュー)

お札とほぼ同じ横幅なので、お財布にスッキリ収まるサイズのチケットです。白無地・マットな素材です。
通常のチケットよりやや厚めの用紙を使用。

面付6面紙質上質紙ラベルサイズ(mm)148.5×70(半券40×70)坪量(g/m2)128片数12片ラベル厚(mm)0.15入数20シートシートサイズA4適合プリンタインクジェットプリンタ(染料・顔料)、カラーレーザプリンタ、レーザプリンタ、カラーコピー機、モノクロコピー機ラベル形状チケット内容量1袋(20枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59703156EBX04S
1,150
959
1,055(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-19
用途: コンサートのチケット
サービス業

丁度いいサイズのチケットで満足しています。専用サイトでのデータ作成では時々不具合がありますが、使う機会がそこまで多くなければデメリットとまではいかないと思います。

対象商品 : 59703156
2018-09-26
用途: チケット作成
その他業種

使いやすかったが、取り込み用の画像がもっと欲しいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

手作りシート・ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする