ヒサゴ
クラッポイースト
紙質
素材紙
ラベルサイズ(mm)
210×297
坪量(g/m
2
)
87
ラベル厚(mm)
0.16
シートサイズ
A4
適合プリンタ
インクジェットプリンタ(染料・顔料)、カラーレーザプリンタ、レーザプリンタ、カラーコピー機、モノクロコピー機、熱転写プリンタ
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
片数
入数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59703287
CE01S
1袋(10枚)
キ
10片
10シート
¥
560
¥
479
¥
527
(税込)
4日以内出荷
返品不可
59703296
CE04S
1袋(10枚)
シロ
10片
10シート
¥
560
¥
479
¥
527
(税込)
4日以内出荷
返品不可
59703305
CE01A4
1袋(100枚)
キ
100片
100シート
¥
3,850
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
8日以内出荷
返品不可
59703314
CE04A4
1袋(100枚)
シロ
100片
100シート
¥
3,850
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください