KOITO(小糸製作所)
レッドランプ 24V
質量(g)
350
タイプ
白熱バルブ(4616)
定格電力(W)
25
光源
白熱球
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
左右区別
色
定格電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59708126
24000-11297
右
レッド
24
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59708135
24100-11297
左
レッド
24
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください