KOITO(小糸製作所)
特殊バルブ回転灯用 24V
(1件のレビュー)
用途
回転灯用
口金
BA15s
ガラス球形式
RP35
光色
クリアー
色
クリア
定格電圧(V)
24
内容量
1箱(10個)
注意
※回転灯以外には使用しないで下さい。車両火災などの重大事故の原因となることがあります。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電力(W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59709693
03025
35
¥
3,400
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
59709702
03026
60
¥
5,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください