BPシリーズ プリント基板端子台 BP3 (基本形)

BPシリーズ プリント基板端子台 BP3 (基本形) - IDEC(和泉電気)BPシリーズ プリント基板端子台 BP3 (基本形) - IDEC(和泉電気)BPシリーズ プリント基板端子台 BP3 (基本形) - IDEC(和泉電気)
取付方式プリント基板結線方式ネジ内容量1セット(10個)
全53種類を絞り込む
極数
端子間ピッチ(mm)
53種類すべて表示中
注文コード
品番
極数
端子ねじ
端子間ピッチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59974713BP301L-10PN1010PM411
オープン
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
返品不可
59974722BP301L-11PN1011PM411
オープン
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
返品不可
59974731BP301L-12PN1012PM411
オープン
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
返品不可
59974747BP301L-13PN1013PM411
オープン
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
59974756BP301L-14PN1014PM411
オープン
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
59974765BP301L-15PN1015PM411
オープン
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
59974774BP301L-16PN1016PM411
オープン
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
59974783BP301L-17PN1017PM411
オープン
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
返品不可
59974792BP301L-18PN1018PM411
オープン
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
59974826BP301L-2PN102PM411
オープン
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
59974835BP301L-3PN103PM411
オープン
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
59974844BP301L-4PN104PM411
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
59974853BP301L-5PN105PM411
オープン
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
59974862BP301L-6PN106PM411
オープン
3,598
3,958(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月30日
59974871BP301L-7PN107PM411
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
59974887BP301L-8PN108PM411
オープン
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
返品不可
59974896BP301L-9PN109PM411
オープン
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
59974905BP301M-10PN1010PM3.59.5
オープン
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
59974914BP301M-11PN1011PM3.59.5
オープン
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
返品不可
59974923BP301M-12PN1012PM3.59.5
オープン
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
返品不可
59974932BP301M-13PN1013PM3.59.5
オープン
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
返品不可
59974941BP301M-14PN1014PM3.59.5
オープン
6,798
7,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
59974957BP301M-15PN1015PM3.59.5
オープン
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
59974966BP301M-16PN1016PM3.59.5
オープン
7,398
8,138(税込)
翌々日出荷
返品不可
59974975BP301M-17PN1017PM3.59.5
オープン
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
59974984BP301M-18PN1018PM3.59.5
オープン
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
59975027BP301M-2PN102PM3.59.5
オープン
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
59975036BP301M-3PN103PM3.59.5
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
59975045BP301M-4PN104PM3.59.5
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
59975054BP301M-5PN105PM3.59.5
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
59975063BP301M-6PN106PM3.59.5
オープン
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
59975072BP301M-7PN107PM3.59.5
オープン
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
59975081BP301M-8PN108PM3.59.5
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
59975097BP301M-9PN109PM3.59.5
オープン
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
返品不可
59975106BP301S-10PN1010PM37.62
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
59975151BP301S-2PN102PM37.62
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
59975167BP301S-3PN103PM37.62
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
59975176BP301S-4PN104PM37.62
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
59975185BP301S-5PN105PM37.62
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
59975194BP301S-6PN106PM37.62
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
59975203BP301S-7PN107PM37.62
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
59974686BP301-19PN1019PM3.510
6,290
取扱い終了
返品不可
59974695BP301-20PN1020PM3.510
6,600
取扱い終了
返品不可
59974704BP301-21PN1021PM3.510
6,910
取扱い終了
返品不可
59974801BP301L-19PN1019PM411
6,910
取扱い終了
返品不可
59974817BP301L-20PN1020PM411
7,270
取扱い終了
返品不可
59974993BP301M-19PN1019PM3.59.5
6,290
取扱い終了
返品不可
59975002BP301M-20PN1020PM3.59.5
6,600
取扱い終了
返品不可
59975011BP301M-21PN1021PM3.59.5
6,910
取扱い終了
返品不可
59975115BP301S-19PN1019PM37.62
6,290
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
59975106BP301S-10PN1028961233BP301S-10PN10画像準備中BPシリーズプリント基板用端子台IDEC(和泉電気)1パック(10個)
4,198
税込4,618
注文コードが変更になりました。
59975151BP301S-2PN1028961319BP301S-2PN10画像準備中BPシリーズプリント基板用端子台IDEC(和泉電気)1パック(10個)
1,998
税込2,198
注文コードが変更になりました。
59975167BP301S-3PN1028961328BP301S-3PN10画像準備中BPシリーズプリント基板用端子台IDEC(和泉電気)1パック(10個)
2,898
税込3,188
注文コードが変更になりました。
59975176BP301S-4PN1028961337BP301S-4PN10画像準備中BPシリーズプリント基板用端子台IDEC(和泉電気)1パック(10個)
1,998
税込2,198
注文コードが変更になりました。
59975185BP301S-5PN1028961346BP301S-5PN10BP301S-5PN10 BPシリーズプリント基板用端子台 IDEC(和泉電気) 28961346BPシリーズプリント基板用端子台IDEC(和泉電気)1パック(10個)
2,998
税込3,298
注文コードが変更になりました。
59975194BP301S-6PN1028961355BP301S-6PN10画像準備中BPシリーズプリント基板用端子台IDEC(和泉電気)1パック(10個)
2,998
税込3,298
注文コードが変更になりました。
59975203BP301S-7PN1028961364BP301S-7PN10画像準備中BPシリーズプリント基板用端子台IDEC(和泉電気)1パック(10個)
2,998
税込3,298
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする