HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸突形フルガード付 白熱)(オルタネイト形)

HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸突形フルガード付 白熱)(オルタネイト形) IDEC(和泉電気)

種類照光式 動作方式オルタネイト ボタン形状丸(突形フルガード付) 取付穴径(Φmm)22 端子形状ねじ端子 保護構造IP65 照光種別白熱球 内容量1個
お気に入りに追加
130件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
60092986 HW1L-AF201Q5A 1b アンバー AC/DC6
2,190
 
 
取扱い終了

返品不可
60093004 HW1L-AF201Q5G 1b AC/DC6
2,190
 
 
取扱い終了

返品不可
60093022 HW1L-AF201Q5R 1b AC/DC6
2,190
 
 
取扱い終了

返品不可
60093047 HW1L-AF201Q5S 1b AC/DC6
2,190
 
 
取扱い終了

返品不可
60093065 HW1L-AF201Q5W 1b 乳白 AC/DC6
2,190
 
 
取扱い終了

返品不可
60093083 HW1L-AF201Q6A 1b アンバー AC/DC12
2,190
 
 
取扱い終了

返品不可
60093101 HW1L-AF201Q6G 1b AC/DC12
2,190
 
 
取扱い終了

返品不可
60093126 HW1L-AF201Q6R 1b AC/DC12
2,190
 
 
取扱い終了

返品不可
60093144 HW1L-AF201Q6S 1b AC/DC12
2,190
 
 
取扱い終了

返品不可
60093162 HW1L-AF201Q6W 1b 乳白 AC/DC12
2,190
 
 
取扱い終了

返品不可
60093187 HW1L-AF201Q7A 1b アンバー AC/DC24
2,190
 
 
取扱い終了

返品不可
60093205 HW1L-AF201Q7G 1b AC/DC24
2,190
 
 
取扱い終了

返品不可
60093223 HW1L-AF201Q7R 1b AC/DC24
2,190
 
 
取扱い終了

返品不可
60093241 HW1L-AF201Q7S 1b AC/DC24
2,190
 
 
取扱い終了

返品不可
60093266 HW1L-AF201Q7W 1b 乳白 AC/DC24
2,190
 
 
取扱い終了

返品不可
60093564 HW1L-AF202H5A 2b アンバー AC100/110
3,030
 
 
取扱い終了

返品不可
60093582 HW1L-AF202H5G 2b AC100/110
3,030
 
 
取扱い終了

返品不可
60093607 HW1L-AF202H5R 2b AC100/110
3,030
 
 
取扱い終了

返品不可
60093625 HW1L-AF202H5S 2b AC100/110
3,030
 
 
取扱い終了

返品不可
60093643 HW1L-AF202H5W 2b 乳白 AC100/110
3,030
 
 
取扱い終了

返品不可
60093801 HW1L-AF202M5A 2b アンバー AC200/220
3,030
 
 
取扱い終了

返品不可
60093826 HW1L-AF202M5G 2b AC200/220
3,030
 
 
取扱い終了

返品不可
60093844 HW1L-AF202M5R 2b AC200/220
3,030
 
 
取扱い終了

返品不可
60093862 HW1L-AF202M5S 2b AC200/220
3,030
 
 
取扱い終了

返品不可
60093887 HW1L-AF202M5W 2b 乳白 AC200/220
3,030
 
 
取扱い終了

返品不可
60094325 HW1L-AF202Q5A 2b アンバー AC/DC6
2,550
 
 
取扱い終了

返品不可
60094334 HW1L-AF202Q5G 2b AC/DC6
2,550
 
 
取扱い終了

返品不可
60094352 HW1L-AF202Q5R 2b AC/DC6
2,550
 
 
取扱い終了

返品不可
60094377 HW1L-AF202Q5S 2b AC/DC6
2,550
 
 
取扱い終了

返品不可
60094395 HW1L-AF202Q5W 2b 乳白 AC/DC6
2,550
 
 
取扱い終了

返品不可
60094413 HW1L-AF202Q6A 2b アンバー AC/DC12
2,550
 
 
取扱い終了

返品不可
60094431 HW1L-AF202Q6G 2b AC/DC12
2,550
 
 
取扱い終了

返品不可
60094456 HW1L-AF202Q6R 2b AC/DC12
2,550
 
 
取扱い終了

返品不可
60094474 HW1L-AF202Q6S 2b AC/DC12
2,550
 
 
取扱い終了

返品不可
60094492 HW1L-AF202Q6W 2b 乳白 AC/DC12
2,550
 
 
取扱い終了

返品不可
60094517 HW1L-AF202Q7A 2b アンバー AC/DC24
2,550
 
 
取扱い終了

返品不可
60094526 HW1L-AF202Q7G 2b AC/DC24
2,550
 
 
取扱い終了

返品不可
60094535 HW1L-AF202Q7R 2b AC/DC24
2,550
 
 
取扱い終了

返品不可
60094544 HW1L-AF202Q7S 2b AC/DC24
2,550
 
 
取扱い終了

返品不可
60094553 HW1L-AF202Q7W 2b 乳白 AC/DC24
2,550
 
 
取扱い終了

返品不可
60094797 HW1L-AF210Q5A 1a アンバー AC/DC6
2,190
 
 
取扱い終了

返品不可
60094815 HW1L-AF210Q5G 1a AC/DC6
2,190
 
 
取扱い終了

返品不可
60094833 HW1L-AF210Q5R 1a AC/DC6
2,190
 
 
取扱い終了

返品不可
60094842 HW1L-AF210Q5S 1a AC/DC6
2,190
 
 
取扱い終了

返品不可
60094851 HW1L-AF210Q5W 1a 乳白 AC/DC6
2,190
 
 
取扱い終了

返品不可
60094867 HW1L-AF210Q6A 1a アンバー AC/DC12
2,190
 
 
取扱い終了

返品不可
60094876 HW1L-AF210Q6G 1a AC/DC12
2,190
 
 
取扱い終了

返品不可
60094885 HW1L-AF210Q6R 1a AC/DC12
2,190
 
 
取扱い終了

返品不可
60094894 HW1L-AF210Q6S 1a AC/DC12
2,190
 
 
取扱い終了

返品不可
60094903 HW1L-AF210Q6W 1a 乳白 AC/DC12
2,190
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする