NC1V形 サーキットプロテクタ (2極)
主回路端子はIDEC独自の「SS端子」の採用と端子カバーの一体化により、IP20フィンガープロテクション構造を実現。
極数2
定格電圧(V)AC250/DC125
定格遮断容量(kA)(AC250/DC125)2.5
保護方式流体電磁引外し方式/電磁引外し方式
内容量1個
電源(制御機器) の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07