UPシリーズLED式小形表示灯 Φ6・UP06形

UPシリーズLED式小形表示灯 Φ6・UP06形 IDEC(和泉電気)
(1件のレビュー)

形状 取付穴径(Φmm)6 光源LED
お気に入りに追加
30件中 1~30件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
60503247 UP06-67A 1個 アンバー
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
60503256 UP06-67APN10 1セット(10個) -
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
60503265 UP06-67G 1個
オープン
 
 
取扱い終了
60503274 UP06-67GPN10 1セット(10個) -
オープン
 
 
取扱い終了
60503283 UP06-67R 1個
485
 
 
取扱い終了

返品不可
60503292 UP06-67RPN10 1セット(10個) -
オープン
 
 
取扱い終了
60503301 UP06-67W 1個 乳白
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
60503317 UP06-67WPN10 1セット(10個) -
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
60503326 UP06-67Y 1個
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
60503335 UP06-67YPN10 1セット(10個) -
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
60503344 UP06-68A 1個 アンバー
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
60503353 UP06-68APN10 1セット(10個) -
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
60503362 UP06-68G 1個
オープン
 
 
取扱い終了
60503371 UP06-68GPN10 1セット(10個) -
オープン
 
 
取扱い終了
60503387 UP06-68R 1個
485
 
 
取扱い終了
60503396 UP06-68RPN10 1セット(10個) -
オープン
 
 
取扱い終了
60503405 UP06-68W 1個 乳白
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
60503414 UP06-68WPN10 1セット(10個) -
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
60503423 UP06-68Y 1個
オープン
 
 
取扱い終了
60503432 UP06-68YPN10 1セット(10個) -
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
60503441 UP06-69A 1個 アンバー
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
60503457 UP06-69APN10 1セット(10個) -
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
60503466 UP06-69G 1個
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
60503475 UP06-69GPN10 1セット(10個) -
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
60503484 UP06-69R 1個
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
60503493 UP06-69RPN10 1セット(10個) -
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
60503502 UP06-69W 1個 乳白
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
60503511 UP06-69WPN10 1セット(10個) -
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
60503527 UP06-69Y 1個
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
60503536 UP06-69YPN10 1セット(10個) -
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
60503466
2020-09-24
用途:
表示用

ledに光がカバーで大きく見えていい感じです。4mm厚まで取り付けできるので
便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする