耐震型ドアガード 外開き

耐震型ドアガード 外開き - Benry耐震型ドアガード 外開き - Benry耐震型ドアガード 外開き - Benry耐震型ドアガード 外開き - Benry耐震型ドアガード 外開き - Benry
(4件のレビュー)

ドアチェーンよりも防犯性が高いドアガード
アーム付け根部分のクリアランスを大きくし、ビス穴も長穴にすることで地震発生時に開閉不能とならないドアガードです。
大きなクリアランスで建具が歪んで受座がずれても解除できる可能性が高まります。

付属品ネジ/ステンレス・バインドM4×12mm(2本入)、ステンレス・ナベM4×12mm(3本入)材質亜鉛ダイカスト内容量1個
注意
※被害を完全に防止することを保証するものではありません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60520153SB-DG200S(P)シルバーソフトクロームメッキ
2,840
2,398
2,638(税込)
当日出荷
60520162SB-DG200Bブロンズ真鍮ブロンズメッキ
2,840
2,398
2,638(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月3日
60520171SB-DG200G(P)ゴールド真鍮メッキ
2,840
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60520171
2022-04-06
用途: 分譲マンションの玄関ドア修理
ヘルプ商会有限会社建設業・工事業

サイズと形からコレを見つけました。交換も手間なくピッタリで満足です。

2020-03-18
用途: 玄関に取り付け
サービス業

取り付けが簡単でした。少しだけ大きかったです(´・ω・`)

対象商品 : 60520153
2018-04-11
用途: 破損した部品の補修。
オンロックサービス

耐震型を探してましたが、他に納得出来る商品が無かった。
この商品は戸枠が歪んでも開閉に問題はなさそう。

対象商品 : 60520162
2017-06-16
用途: 既設品の更新
建設業・工事業

20年ほど使ったTYK製を更新するため、ほぼ同サイズのこちらを注文してみました。
ネジ穴の位置を変えずに付け替えることができ助かりました。
開けきった時と閉めきった時にカチッという軽い音と手ごたえがあり、
スルスル動いていたTYK製とは使用感が少し違います。
(経年劣化で摩耗し、ゆるくなっていたとも考えられますが…)

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドア・扉金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする