曜日別特売

回転マット30

回転マット30 - オルファ回転マット30 - オルファ回転マット30 - オルファ回転マット30 - オルファ
(2件のレビュー)

マットが360°回転するので、常に楽な姿勢でカッターが使えます。
パッチワークやペーパークラフトに便利な30°、60°、90°の角度ラインと、1cm刻みのグリッド入り。

厚さ(mm)マット部/2.8外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)320×320×5.8RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60523382195B
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60523382
2016-11-05
用途: 紙のカッテイング
建設業・工事業

今までは、カットしていて、向きが変わると、紙の向きを変えるか、マットをずらすのどちらかをしていましたが、マットが回転をするのでカットが楽になったし、きれいにカットが出来ました。

対象商品 : 60523382
2013-08-05
用途: 革のカットに使用

レザークラフトをしていますが、革をカットする時に革を置きなおさずに切れるので便利です。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

カッターマット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする