曜日別特売

ジョイントカッティングマット

ジョイントカッティングマット - NTカッタージョイントカッティングマット - NTカッタージョイントカッティングマット - NTカッター
(3件のレビュー)

3つのサイズを組み合わせてつなげれば好きな長さで使えます。
自然環境にやさしい再生オレフィン系樹脂を使用したカッティングマットのジョイントタイプ。
切るものの長さに合わせて、つなげて使用できます。
使わない時は、重ねて省スペースで保管できるため、持ち運びにも便利です。
表面には5mm間隔の目盛り、裏面には1cm方眼の罫線が入っています。
コピーなどの印刷インクが付着しにくい素材です。
安定したカッティングができる3mm厚。

用途長尺物のカットに材質(本体)再生オレフィン系樹脂色(本体)グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60525114CM-2500450×290×3340
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
60525123CM-3500600×290×3500
オープン
4,298
4,728(税込)
当日出荷
60525132CM-5500900×290×3730
オープン
6,198
6,818(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-26
用途: フィルム現場で使用
建設業・工事業

フィルム屋です。
現場でカットする際に使用しています。
商品のサイズに対して、梱包の箱が小さく変形していました。
重いものを載せて元の形にするまで現場では使用できません。
商品に見合う梱包をお願いします。

1が参考にしています
対象商品 : 60525114
2022-06-07
用途: スクリーンシートのカット
株式会社ソリューションシステムズ

1524㎜のスクリーンシートのカットマットとしてジョイントすることで使用
収納するときには分割してコンパクトにできるのがいいです

対象商品 : 60525123
2019-09-30
用途: フィルムの現場カット
建設業・工事業

600を3枚、
フィルムを現場カットの際に使用してますが、
使いやすさは十分です。
何より車でかさばらず、持運びのストレスがなくなりました。

2が参考にしています
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
2022-04-07

カッターマット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする