曜日別特売

プリント基板用端子台 ML-250

プリント基板用端子台 ML-250 - サトーパーツプリント基板用端子台 ML-250 - サトーパーツプリント基板用端子台 ML-250 - サトーパーツプリント基板用端子台 ML-250 - サトーパーツ
(2件のレビュー)
取付方式プリント基板結線方式ネジ適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合)端子間ピッチ(mm)7.62定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)10材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)端子金具PC端子色(本体)B(黒)仕様本体に端子番号の表示があります。定格電圧(V)250耐電圧(V/min)AC2000内容量1個
全14種類を絞り込む
極数
端子ねじ
14種類すべて表示中
注文コード
品番
極数
寸法A(mm)
端子ねじ
寸法B(mm)
RoHS指令(10物質対応)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39185842ML-250-S1BYS-2P2P17.61M3×67.62-
オープン
399
439(税込)
当日出荷
39185851ML-250-S1BYS-3P3P25.23M3×615.24-
オープン
449
494(税込)
当日出荷
39185867ML-250-S1BYS-5P5P40.47M3×630.48対応
オープン
399
439(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月27日
39185876ML-250-S1BYS-6P6P48.09M3×638.1対応
オープン
378
416(税込)
当日出荷
39185885ML-250-S1BYS-8P8P63.33M3×653.34対応
オープン
449
494(税込)
当日出荷
75776626ML-250-S1BYS-4P4P32.85M3×622.86-
オープン
249
274(税込)
14日以内出荷
返品不可
75776635ML-250-S1BYS-7P7P55.71M3×645.72-
オープン
519
571(税込)
当日出荷
39185824ML-250-S1BYF-4P4P32.85M3×7.222.86対応
オープン
309
340(税込)
当日出荷
39185833ML-250-S1BYF-8P8P63.33M3×7.253.34対応
オープン
659
725(税込)
当日出荷
75776644ML-250-S1BYF-2P2P17.61M3×7.27.62対応
オープン
199
219(税込)
当日出荷
75776653ML-250-S1BYF-3P3P25.23M3×7.215.24対応
オープン
259
285(税込)
当日出荷
75776662ML-250-S1BYF-5P5P40.47M3×7.230.48対応
オープン
439
483(税込)
当日出荷
75776671ML-250-S1BYF-6P6P48.09M3×7.238.1対応
オープン
559
615(税込)
当日出荷
75776687ML-250-S1BYF-7P7P55.71M3×7.245.72-
オープン
619
681(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39185851
2021-10-12
用途: 機器製作時
有限会社アイキューブ製造業

使いやすく良いものです
小品の種類が減って ちょっと残念ですが

対象商品 : 75776653
2019-09-03
用途: プリント基板に実装
その他業種

プラスチックカバーはデフォルトでセットにしておいてほしい。
設計担当者が変わると指示抜けで、買い忘れが発生する事が多い。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする