IZUMI
折りたたみリフトパット
従来のリフトパット・ロングタイプを折りたためるようにしました。
使用しない時など、収納場所をとらずに便利です。
材質
ポリエチレン
長さ(mm)
1300
幅(mm)
145
厚さ(mm)
80
溝幅(mm)
20
溝深さ(mm)
10
内容量
1セット(2個)
注意
※折りたたんだままでのご使用は危険ですのでお止め下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60526392
LPA-814/FD
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください