京セラ(旧RYOBI電動工具) 京セラ(旧RYOBI電動工具)の 切削工具 京セラ(旧RYOBI電動工具)の バンドソー/鋸刃(のこ刃) 京セラ(旧RYOBI電動工具)の ジグソーブレード ジグソー刃 (インチ当たり)14山 ジグソー刃 注文コード 用途アルミ・新建材用 切断対象アルミ、新建材 適合機種CJ-250、JSE-60A、MJ-50 材質SKH材 形状(取付)スタンダードタイプ 全長(mm)91 山数(インチ当たり)14 切断能力(mm)木材合板2~40 切断能力(mm)非鉄金属3~10 刃渡り(mm)71 切断能力(mm)合成樹脂2~40 内容量1パック(5枚) 注意 ※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 6640707 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 60829903 6640707 ¥1,200 ¥1,198 ¥1,198 ¥1,318 (税込) 3日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 切削工具 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity バンドソーのこ刃ハイス14/18山 H65用 アサダ 税込¥6,048 ¥5,498 バスケットへ 3ツ爪スクロールチャック(分割爪タイプ) 直装型 ビクター 税込¥153,780~ ¥139,800~ 4ツ爪スクロールチャック(一体爪タイプ) ビクター 税込¥241,780~ ¥219,800~ 超硬セーバーソーブレード S1156XHMマルチ建材用30本+セーバーソーセット BOSCH(ボッシュ) 税込¥142,780 ¥129,800 バスケットへ ジグソー刃 京セラ 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ レシプロソー刃 京セラ 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ ジグソー刃 京セラ 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ レシプロソー生木用230mm 3枚入 SHARK SAW 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ 超硬セーバーソー超耐久性ブレード30枚100Vセーバーソーセット BOSCH(ボッシュ) 税込¥142,780 ¥129,800 バスケットへ レシプロソー木工用230mm 3枚入 SHARK SAW 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ レシプロソーブレードスピード金属解体用 SHARK SAW 税込¥2,748~ ¥2,498~ ハイス製外径三角ねじ切りチップ 三和製作所 税込¥186,780 ¥169,800 超硬セーバーソーブレード S1155CHC超耐久性30本+セーバーソーセット BOSCH(ボッシュ) 税込¥208,780 ¥189,800 バスケットへ レシプロソー用ブレード レジトン(Resiton) 税込¥5,168~ ¥4,698~ ジグソー刃 京セラ 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ ジグソー刃 京セラ 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ レシプロソー刃 京セラ 税込¥4,398 ¥3,998 バスケットへ 超硬セーバーソーブレード S1155HHMスピード&耐久性30本+セーバーソーセット BOSCH(ボッシュ) 税込¥208,780 ¥189,800 バスケットへ ジグソー刃 京セラ 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ レシプロソー刃 京セラ 税込¥3,848 ¥3,498 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ切削工具・研磨材切削工具バンドソー/鋸刃(のこ刃)ジグソーブレード 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります バンドソー セーバーソーブレード ジグソーブレード エアーソー パイプソーブレード 鋸刃 シェアする マイページ 最近見た商品