曜日別特売

レシプロソー刃

レシプロソー刃 - 京セラインダストリアルツールズレシプロソー刃 - 京セラインダストリアルツールズレシプロソー刃 - 京セラインダストリアルツールズレシプロソー刃 - 京セラインダストリアルツールズレシプロソー刃 - 京セラインダストリアルツールズレシプロソー刃 - 京セラインダストリアルツールズレシプロソー刃 - 京セラインダストリアルツールズレシプロソー刃 - 京セラインダストリアルツールズ
用途コンパネ、ベニヤなどの切断材質SK材山数(1インチ当たり)9全長(mm)165切断対象コンパネ、ベニヤなど刃渡り(mm)145内容量1個
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
山数
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
608313826640757(1インチ当たり)9165
670
669
736(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする