レシプロソー刃

レシプロソー刃 - 京セラインダストリアルツールズレシプロソー刃 - 京セラインダストリアルツールズレシプロソー刃 - 京セラインダストリアルツールズレシプロソー刃 - 京セラインダストリアルツールズ
(1件のレビュー)
用途釘の入った木材や樹脂などの切断切断対象木材、樹脂材質バイメタル全長(mm)101山数(1インチ当たり)75刃渡り(mm)75内容量1パック(2本)
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
608313916641657
1,500
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60831391
2020-08-12
用途: 家屋の解体作業
建設業・工事業

刃渡りに適した材厚の物の切断に使用しています。例えば、フローリングの際切り及び、45ミリ程度の根太切断です。ダイレクトにパワーが発揮できてストレスがありません。電動丸のこで施工できない部分を、この刃が補ってくれています。ジグソー替刃の中で一番重宝して使わせて頂いています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする