単1~4・6P形充電器
適合単1~単4形・6P
寸法(mm)110×235×67
質量(g)約410
タイプ同時充電可能本数:合計4本(6P型は2本)
充電時間(時間)約6
内容量1個
電池 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60849381 | BQ-CC25 | 60925304 | BQ-CC25 |
|
単1~4形 6P形 充電式電池専用充電器 | Panasonic(パナソニック) | 1台 | ¥3,798 税込¥4,178 | 注文コードが変更になりました |