ツインパルック プレミア蛍光灯
ツインパルックプレミア蛍光灯は、蛍光灯の寿命を左右する電子放出物質(エミッタ)の塗布プロセス及び塗布量の最適化により、約16000時間の長寿命化を実現しました。
ランプ交換回数の低減と、廃棄物の削減による省資源にも貢献できます。
ガラス管に保護膜を均一な厚さに塗布するメーカー独自開発の「プレミアコーティング」により、約16000時間経過時でも、約80%の明るさ維持を実現しました。
2本の丸形発光管をブリッジで接合し一本に連結することで、従来の丸形蛍光灯とほぼ同じ環外径で約2倍の発光管の長さを実現しました。
管径20mmの細い発光管を採用することにより、電流が流れにくくなり、結果的にランプ電圧が上がります。
しかし、ランプ電圧がどれだけ高くなっても電極での電圧降下は一定なため、発光に寄与するランプ電圧が高くなります。
その結果、発光効率が上がるので、さらに明るい点灯が可能になりました。
管径(Φmm)20(ガラス)
口金GU10q
定格寿命(時間)16000
ランプ電流(A)0.430
平均演色評価数(Ra)84
電球の種類蛍光灯
内容量1本