防災用セーフティ帽子 CAMET

防災用セーフティ帽子 CAMET TRUSCO 防災用セーフティ帽子 CAMET TRUSCO 防災用セーフティ帽子 CAMET TRUSCO
(4件のレビュー)

小さくたためてコンパクト!
いざという時に頭を守る。
内側に衝撃吸収パッド入り。
帽子タイプなのでかぶりやすくて疲れにくい。
防災頭巾の4倍以上の衝撃吸収性能があります。

材質(メット部)ABS樹脂、(衝撃吸収パッド)ポリオレフィン、(布帽子)ポリエステル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×260×160 頭囲(cm)53~62 折りたたみ寸法(mm)幅180×奥行200×高さ85 内容量1個
注意
※保護帽、オートバイ、自転車用のヘルメットではありません。
※国家検定規格品を使用すべき環境では使えません。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
60856564 TSCM-W
3,600
2,798
3,078 (税込)
当日出荷
60856573 TSCM-BK
4,640
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-07-08
用途:
農作業時
卸売・小売業

果樹の手入れで木が低いため、長身の家族が怪我防止のために使っています。いかにもヘルメット的、ではないし、サイズの調整もできるので使いやすそうです。
黒色のがほしかったのでマイナス1つにしましたが、機能的には満足です。

対象商品:
60856564
2021-05-28
用途:
作業時の頭部保護

作業現場でよく頭をぶつけるので購入しました。
軽く作業の邪魔にならなくていいです。
分割でき収納がコンパクトなのはいいですが分割部分のパットに段差ができ、頭頂部に違和感があります。薄いスポンジを入れて調整してます。
黒い帽子に白いシェルは目立つので他のカラーバリエーションもあってもよい。

2人が参考にしています
対象商品:
60856573
2017-02-03
用途:
サトウキビ刈り取り
農・林・水産業

見た目もいいひっとかんもよい何よりかぶりごごちがよい

1人が参考にしています
対象商品:
60856573
2016-02-07
用途:
町内 災害活動用
東原町内会 様 (教育・研究機関)

大変良い商品で、使いやすく、被ったときのフィット感もいいです。災害活動用の機能の点を考えるとヘルメットの方が価格の面で購入し易いように思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする