Igus(イグス)
ジッパー式エナジーチェーン 09型(内のり巾40)
ピッチ(mm)
20
材質(本体)
イグミッドG
タイプ
外周側開閉(ジッパー式)
使用温度範囲(℃)
-40~+70
質量(kg/m)
0.31
幅外寸(mm)
48.2
幅内寸(mm)
40
難燃性
VDE 0304 IIC UL94 HB
最大速度(m/sec)
10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)
最大フリースパン(m)
1.00
内容量
1個
バスケットに入れる
100
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法K(mm)
屈曲半径R(mm)
リンク数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60904015
09.40.028.0-1
68
75
130
28
1
オープン
¥
169
¥
186
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60904024
09.40.028.0-2
68
75
130
28
2
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60904033
09.40.028.0-3
68
75
130
28
3
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60904042
09.40.028.0-4
68
75
130
28
4
オープン
¥
601
¥
661
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60904051
09.40.028.0-5
68
75
130
28
5
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60904067
09.40.028.0-6
68
75
130
28
6
オープン
¥
759
¥
835
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60904076
09.40.028.0-7
68
75
130
28
7
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60904085
09.40.028.0-8
68
75
130
28
8
オープン
¥
1,217
¥
1,339
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60904094
09.40.028.0-9
68
75
130
28
9
オープン
¥
1,281
¥
1,409
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60904103
09.40.028.0-10
68
75
130
28
10
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60904112
09.40.028.0-11
68
75
130
28
11
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60904121
09.40.028.0-12
68
75
130
28
12
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60904137
09.40.028.0-13
68
75
130
28
13
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60904146
09.40.028.0-14
68
75
130
28
14
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60904155
09.40.028.0-15
68
75
130
28
15
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60904164
09.40.028.0-16
68
75
130
28
16
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60904173
09.40.028.0-17
68
75
130
28
17
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60904182
09.40.028.0-18
68
75
130
28
18
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60904191
09.40.028.0-19
68
75
130
28
19
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60904207
09.40.028.0-20
68
75
130
28
20
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60904216
09.40.028.0-21
68
75
130
28
21
オープン
¥
3,074
¥
3,381
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60904225
09.40.028.0-22
68
75
130
28
22
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60904234
09.40.028.0-23
68
75
130
28
23
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60904243
09.40.028.0-24
68
75
130
28
24
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60904252
09.40.028.0-25
68
75
130
28
25
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60904261
09.40.028.0-26
68
75
130
28
26
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60904277
09.40.028.0-27
68
75
130
28
27
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60904286
09.40.028.0-28
68
75
130
28
28
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60904295
09.40.028.0-29
68
75
130
28
29
オープン
¥
4,228
¥
4,651
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60904304
09.40.028.0-30
68
75
130
28
30
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60904313
09.40.028.0-31
68
75
130
28
31
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60904322
09.40.028.0-32
68
75
130
28
32
オープン
¥
4,741
¥
5,215
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60904331
09.40.038.0-1
78
95
160
38
1
オープン
¥
169
¥
186
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60904347
09.40.038.0-2
78
95
160
38
2
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60904356
09.40.038.0-3
78
95
160
38
3
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60904365
09.40.038.0-4
78
95
160
38
4
オープン
¥
601
¥
661
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60904374
09.40.038.0-5
78
95
160
38
5
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60904383
09.40.038.0-6
78
95
160
38
6
オープン
¥
759
¥
835
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60904392
09.40.038.0-7
78
95
160
38
7
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60904401
09.40.038.0-8
78
95
160
38
8
オープン
¥
1,217
¥
1,339
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60904417
09.40.038.0-9
78
95
160
38
9
オープン
¥
1,281
¥
1,409
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60904426
09.40.038.0-10
78
95
160
38
10
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60904435
09.40.038.0-11
78
95
160
38
11
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60904444
09.40.038.0-12
78
95
160
38
12
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60904453
09.40.038.0-13
78
95
160
38
13
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60904462
09.40.038.0-14
78
95
160
38
14
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60904471
09.40.038.0-15
78
95
160
38
15
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60904487
09.40.038.0-16
78
95
160
38
16
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60904496
09.40.038.0-17
78
95
160
38
17
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60904505
09.40.038.0-18
78
95
160
38
18
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ