LAMP(スガツネ工業)
配線孔キャップ
(1件のレビュー)
細いコード、またはケーブルの場合、[a]部を裏側に回転させてご使用ください。
[b]部を外すと、口径をさらに大きくできます。
材質
ABS樹脂
材質/処理
ABS樹脂/-
形状
オーバル型
内容量
1個
注意
下からの取付には適しておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外形寸法D(mm)
外形寸法L(mm)
取付穴径d(Φmm)
取付穴径l(Φmm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09377137
S165-76CM
75
166.5
65.5
156.5
クリーム
¥
1,070
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
返品不可
09377146
S165-76W
75
166.5
65.5
156.5
ホワイト
¥
1,070
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
09377155
S165-76G
75
166.5
65.5
156.5
グレー
¥
1,070
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
返品不可
09377164
S165-76B
75
166.5
65.5
156.5
ブラック
¥
990
¥
989
¥
1,088
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月3日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった