LAMP(スガツネ工業)
配線孔キャップ
[a]部パーツは取り外しできます。[a]部を90°回転することで穴付きと穴無しが選べます。
コードが複数の場合、[b]部をはずして使用することもできます。
材質
ハイインパクトポリスチレン(HIPS)
材質/処理
ハイインパクトポリスチレン/-
形状
角型
内容量
1個
注意
側面には使用できません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外形寸法D(mm)
外形寸法L(mm)
取付穴径d(Φmm)
取付穴径l(Φmm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09377261
V2000BE
104
189
98.5
183.5
ベージュ
¥
2,870
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
09377277
V2000W
104
189
98.5
183.5
ホワイト
¥
2,870
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09377286
V2000DBE
104
189
98.5
183.5
ダークベージュ
¥
2,870
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09377295
V2000B
104
189
98.5
183.5
ブラック
¥
2,870
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった