各種フランジ面、各種ネジ部のシール、特にギアー油に耐性のあるシール剤です。
シリコーンを主成分としていますので、その硬化物は広範囲の温度領域で安定した性能を発揮します。
ギヤーオイルに耐性のある反応性液体ガスケットです。
耐寒性、耐熱性(-60℃~250℃)、耐水性、耐候性、電気絶縁性、耐油性に優れています。
また、常温で硬化してゴム状の弾性体を形成しますので、耐振動性、耐衝撃性にも優れています。
特に高温のかかる機械の接合面や、クリアランスの大きい接合面のシールに威力を発揮します。
エンジンオイルのオイルパン、ATFフルードのオイルパンともに使用可能でございます。



使用感は全く問題無いです。
しかしプライベーターには量が多いです。
もったいないですが、使いきれないです‥
オイルパン用に使用しています、
少しだけ使い残ると固まりやすいので
半分サイズとかも有ると良いです、
商品画像が1枚だけで、全体画像とか無いので
考えて商品説明した方が良いのでは?
量を減らした100gくらいのがほしい。250gは使いきれず多い気がします。
貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。
オイル漏れのため、前輪のギヤケースを開けてオイルシールを交換。シール塗布は口金から塗りましたがうまくでき、塗布してから1時間後にオイルを入れましたがオイル漏れなく硬化しました。滲み出たシールは除去しやすく、良い感じです。
長年使っているがオイル漏れしたことがありません、これからも使う予定です。
250℃耐熱とのことなので一度使用してみました。
今の所問題なく作動中。
普通に使える
値段の割に大容量。
ノズルとクルクルする絞りも付属してます。
ハミ出し部分は10分弱くらいで半乾きになりスクレーパーで除去可能、
他社の黒タイプよりも張りがあって除去しやすかったです。