(37件のレビュー)

瞬間接着剤専用硬化促進剤
手を汚さないスプレータイプ
瞬時に広範囲へ塗布できます

用途
セットタイム(接着時間)を早めたいとき
盛り上げ接着や充てん接着をしたいとき
多孔質材の接着に(木材などのしみ込みやすい材質)
白化現象を防止したいとき
使用方法
(1)瞬間接着剤を塗布する反対側の接着面に滴下または塗付し、乾燥させた後貼り合わせます。※スプレー±ライマーの場合は10~20cm離してスプレーします。
(2)充てん、肉盛りをする場合は、瞬間接着剤を塗付後、その上から滴下またはスプレーします。
仕様エアゾール主成分シクロペンタン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
注意
※少量で十分効果があるので、必要以上に滴下またはスプレーしないでください。
※過剰になった場合、変色したり接着不良の原因になることがあります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60930125-1本(420mL)420mL
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
60930116-1本(100mL)100mL
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:37
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60930125
2025-08-22
用途: すぐに接着しない時
サービス業

とても良い。我が家には超必需品。何度もリピート。臭いがきついのが、困りどころです。

対象商品 : 60930125
2025-01-28
用途: バンドの補強剤として使用
教育・研究機関

同じメーカーのアルテコの接着剤と同時に使用しています。接着剤はゼリー状でもその上からスプレーをかけると固まるので重宝しています。

2024-12-18
用途: 黒色の瞬間接着剤を塗膜の剥がれに塗るため
一般財団法人北上市文化創造その他業種

miniサイズ(17mL)を使用してましたが、作業箇所が増えたため、サイズを100mLに変更し、とても重宝しています。

対象商品 : 60930116
2023-01-15
用途: あらゆる建材の補修時に
NO.1サービス建設業・工事業

アロンアルファ等接着剤を硬化促進させて素早く固定して、作業時間の短縮をしてくれる、大切な材料です。

対象商品 : 60930125
2022-10-05
用途: 瞬間接着剤の使用時
CROSS卸売・小売業

本当に便利な商品です。瞬間接着剤と言っても瞬時に固まらないですが、これをスプレーすると瞬時に固まり便利です。

対象商品 : 60930116
2022-01-24
用途: 瞬間接着剤の固化

透明のプラスチックをジェル状瞬間で固定する用途で使用しました。瞬間といっても1分以上かかるし、そのあと1・2時間はガスがでてくるので困っていたのですが、プライマーを使ったところ、あっという間に固着。ガスも出ず作業が大きくはかどりました。

対象商品 : 60930125
2022-04-10
用途: 木工家具・小物制作 ジグ制作、仮止め
ファニチャースタジオ noco製造業

プライマーのおかげで、仮止めや接着作業が楽になります。
純正の組み合わせが安心です。

1が参考にしています
対象商品 : 60930116
2021-07-17
用途: 瞬間接着剤に

早く硬化するので次の作業にすぐに入れるので助かる。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

プライマー/硬化促進剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする