瞬間接着剤用前処理剤
難接着材へ前処理する事で、接着強度をアップさせます
使用方法(1)接着する面についている汚れ、油分を取り除く。
(2)ガーゼなどに含浸させ、接着面を2~3回ほど擦り付けるよう塗付する。または、刷毛で接着面に塗付する。
(3)乾燥後、接着面の片面に瞬間接着剤を点・線状に適量を塗付し、すぐに貼り合わせ固定する。
(4)実用強度にな達するまで、約30分は静止させておく。
用途PP・PE・POM・EPDM・軟質塩ビ・TPO・ナイロン等の難接着材の接着に主な用途PP・PE・POM・EPDM・軟質塩ビ・TPO・ナイロン等適合PP、PE、POM、EPDM、軟質塩ビ、TPO、ナイロン主成分アセトン比重0.79外観無色透明液体剥離強度(N/25mm)ポリエチレン/5、ポリプロピレン/340、EPDM/20、軟質塩ビ/60引張剪断強度(N/mm2)ポリエチレン/4、ポリプロピレン/4、EPDM/1、軟質塩ビ/2危険等級Ⅱアズワン品番64-8649-79危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量250mLRoHS指令(10物質対応)対応オープンタイム(時間)12危険物の性状水溶性被着材の素材PP・PE、軟質塩ビ内容量1本(250mL)