曜日別特売

アサヒPテープ(粘着性ポリエチレン絶縁テープ)

アサヒPテープ(粘着性ポリエチレン絶縁テープ) - 住電機器システム
用途
ポリエチレンフィルムの片面に接着性の良い合成ゴム混和物を張り合せたもので、ケーブルの接続および終端処理の絶縁と防水用に適しています。
耐オゾン性・防水性・耐トラッキング性に優れています。
主な用途電気絶縁用絶縁破壊電圧(kV)12以上/0.5mm粘着力(N/25mm)25.7粘着力(N/19mm)19.6以上引張強度(N/25mm)25.7引張強度(N/19mm:参考値)19.6以上伸び(%)400以上テープ幅(mm)19基材ポリエチレンフィルムテープ長さ(m)10テープ厚さ(mm)0.5粘着剤合成ゴム系体積抵抗率(Ωcm)1015剥離紙なし内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
主な用途
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60935646アサヒPテープ電気絶縁用19100.5ポリエチレンフィルム合成ゴム系
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ビニールテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする