曜日別特売

刈払用チップソー

刈払用チップソー - ハートフルジャパン
(1件のレビュー)
外径(Φmm)185刃数(p)40穴径(Φmm)25.6寸法(mm)H235×W205×D8質量(g)260内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60936836-
オープン
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60936836
2024-06-19
用途: 草刈り
農・林・水産業

山間部の棚田で石垣の草を刈るのに主に使用しています。
通常のチップソーに比べ小さく軽いので、高い位置まで刈払い機を持ち上げるのが楽で、コード式に比べ固い枝や草を刈るのに便利です。ジズラーサーエアープロと併用して状況により使い分けています。
以前は近所のホームセンターで購入できましたが、現在は置いていないため探していました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする