曜日別特売

草刈チップソー(キビ用)

草刈チップソー(キビ用) - ハートフルジャパン
(1件のレビュー)
外径(Φmm)200刃数(p)40穴径(Φmm)25.6寸法(mm)H282×W230×D8質量(g)310内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60937012-
オープン
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60937012
2017-02-18
用途: 道路脇の草地刈り払い
運輸・通信業

なかなか200mmのチップソーは売っていませんので助かりました。
また購入予定です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする