ネオラッテ クイックリー

ネオラッテ クイックリー イカリ消毒 ネオラッテ クイックリー イカリ消毒 ネオラッテ クイックリー イカリ消毒 ネオラッテ クイックリー イカリ消毒
(1件のレビュー)

喫食後3~5時間で素早く駆除。
薬剤に抵抗性のあるネズミにも効果を発揮。
ねずみの駆除に袋入りで設置・後処理が簡単。誤食防止用ケース付き。

種別殺鼠剤 質量(g)110 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×45×180 主成分リン化亜鉛〈防除用医療薬部外品〉 内容量1箱(2g×15包)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
60938157 -
オープン
629
692 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
60938157
2023-11-20
用途:
家ネズミ駆除
製造業

効果ある。
自分はクッキーにマヨネーズを付けて、これをはさんで置いている。
ネズミの屋根裏の騒動が無くなり、代わりにネズミの臭いがする。
どこかで死んでいるんだろう。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「忌避剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする