BOLL
水溶性チェーンソーオイル
茶刈機に最適です。
お茶の葉等に付着したオイルが雨水により洗い流されますので葉等の育成にほとんど影響がないチェーンソー専用オイルです。
水溶性ですので洗濯も簡単です。
ISO粘度グレード
130
適合範囲
チェーンソー
仕様
コック付
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
水溶性
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
質量(g)
容量(L)
危険物の数量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60946977
SC-1K
1本(1L)
H230×W86×D75
930
1
1L
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60947022
SC-4K
1本(4L)
H285×W135×D155
3900
4
4L
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください