曜日別特売

コンバインオイル

コンバインオイル - BOLL

農作業時、機械に付着した稲等が水で洗い流せてお手入れが楽です。また、稲等に付着したオイルが雨水により洗い流されますので稲等の育成にほとんど影響がありません。水溶性ですので洗濯も簡単です。ISOグレード:130危険物の種類:第四類第三石油類危険等級:3

ISOグレード130寸法(mm)H285×W130×D155質量(g)3900容量(L)4粘度ISO130危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量4L危険物の性状水溶性内容量1本(4L)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60947144KO-4K
オープン
4,598
5,058(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする