曜日別特売

コック付ギヤーオイル

コック付ギヤーオイル - BOLL
(1件のレビュー)

自動車のギヤーオイルとしてトランスミッション及び低・中荷重デファレンシャルに適しています。また工業設備用ギヤーオイルとしてもご使用いただけます。

寸法(mm)H285×W135×D155質量(g)3850容量(L)4危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量4LAPIGL-4SAE危険物の性状非水溶性内容量1本(4L)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60947171NG-4K4
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60947171
2017-02-06
用途: 車両整備
運輸・通信業

安価の為購入しました さほど性能は 考える車両なのでこれで十分です

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする