曜日別特売

万能マシンオイル

万能マシンオイル - BOLL万能マシンオイル - BOLL
(6件のレビュー)

高度に精製した基油に酸化防止剤、さび止め剤、油性向上剤など各種添加物を合理的に配合した高級潤滑剤です。

粘度ISO46引火点(℃)204以上適合範囲マシン危険等級危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
質量(g)
危険物の品名
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60947004BM‐1K1本(1L)H230×W86×D75930第四石油類1L
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
60947573BM-4K1本(4L)H285×W135×D1553850第三石油類4L
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
60947695BM‐1N1本(1L)H230×W86×D75930第三石油類1L
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
60947695BM‐1N60947004BM‐1KBM‐1N 万能マシンオイル BOLL 60947004万能マシンオイルBOLL1本(1L)
1,398
税込1,538
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60947004
2023-06-13
用途: 駐輪ラックのメンテナンス
建設業・工事業

コンパクトなサイズで
持ち運びも楽、注ぎ口もいい角度で
詰め替えて使用しやすかったです

対象商品 : 60947573
2021-05-19
用途: 畳制作機の潤滑油
土屋畳店製造業

容器が使いやすいのでいつもこの容器を使っています。(他社製のオイルも)

対象商品 : 60947573
2016-09-29
用途: 工業用特殊ミシン油として使用しています。

一般的なミシン油と違い、粘りと弾力があるので焼き付け防止にも効力があります。

1が参考にしています
対象商品 : 60947573
2016-07-12
用途: 機械のチェーン部の給油
サービス業

オイルの色が透明で良い。コック付きで便利

対象商品 : 60947573
2013-09-19
用途: 印刷機械

持ち運びにもよく使えやすい

対象商品 : 60947573
2013-08-23
用途: ロールベラーの集中給油に使用
勢戸ファーム

給油ノズルの付属を望みます。移し替え作業がしにくかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする