曜日別特売

チェーンソーオイル(オールシーズンタイプⅠ)

チェーンソーオイル(オールシーズンタイプⅠ) - BOLL
(51件のレビュー)

高温下でも粘度を保つ高性能のオールシーズンタイプのチェーンソーオイルです。
各種電動及びエンジンチェーンソーに安心してお使いいただけます。

粘度ISO100適合範囲チェーンソー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60947844C-4KA1本(4L)H285×W135×D1553850
オープン
3,698
4,068(税込)
当日出荷
60947853C-1NA1本(1L)H230×W86×D75930
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
60947853C-1NA09459721C-1KC-1NA チェーンソーオイル(オールシーズンタイプⅡ) BOLL 09459721チェーンソーオイル(オールシーズンタイプⅡ)BOLL1本(1L)
969
税込1,066
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:51
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60947853
2023-09-13
用途: チェーンソーオイルの補充

注ぎやすいのですが、どおしても車に乗せ運ぶことが多いので、容器をネジ式のキャップなどにしてくれると横に倒してもこぼれないなど、ありがたいです。今は他の容器に移し替えて使っています。

対象商品 : 60947844
2023-05-06
用途: チェーンソー作業
製造業

チェーンソーオイルにこだわりはなかったので
価格で選びましたが普通に使えています。
容器にコックが付いてる為 直接給油出来るのは
大変便利で使いやすいです。

1が参考にしています
対象商品 : 60947844
2023-12-08
用途: ハスクバーナの小型チェーソー
農・林・水産業

以前購入のオイルがなくなった時の予備として購入した。

対象商品 : 60947853
2023-06-06
用途: チェンソーの給油
まつたその他業種

垂れ流し給油なので一番安いオイルにしました。高い純正オイルを使う必要はないと思う。

対象商品 : 60947844
2022-12-31
用途: チェーンソーのオイルの補充

オイルの出口が小さいので補充しやすく、開く・閉まるが付いているので使いやすいです。

対象商品 : 60947853
2022-11-14
用途: チェンソーの歯の手入れ
自動車・二輪車・自転車関連業

2サイクルのエンジンオイルを使用していましたが、試しに購入しました。

対象商品 : 60947853
2021-05-14
用途: 剪定作業及び庭木の伐採
その他業種

今回のチェンソー購入は、初めてで有ってどの様な
 オイルが良いのか不明な部分もあり不安であったが
 実際に、作業に使用して使いやすさに満足をしている。

対象商品 : 60947853
2022-04-22
用途: 雑木切り
農・林・水産業

普通に使える。キャップが少し締まりづらいのが残念。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする