曜日別特売

反射ライン付小物ケース

反射ライン付小物ケース - 中林製作所反射ライン付小物ケース - 中林製作所

シンプルなデザイン、収納力も抜群なナイロン小物ケース。夜間の作業に便利な反射機能ライン付。表面ははっ水加工を施した厚地ナイロンを採用。携帯電話、ペン類や小物を収納。スタイリッシュなシザーケース型小物入。

材質本体:ナイロン、カラビナ:アルミニウム適合ベルト幅(mm)50適合カラビナサイズ(mm)6内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60950154RF-93約W160×H210×D45220
2,510
1,798
1,978(税込)
当日出荷
60950145RF-92約W120×H175×D45190
1,940
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする