3LEDライト カラビナ付

3LEDライト カラビナ付 中林製作所

超高輝度LED3球使用。
小さいながらパワーのある明るさです。
携帯に便利なカラビナ付き。

材質
(LEDライト)真鍮/クロームメッキ
(クリップ)ニッケルメッキ
(カラビナ)アルミニウム
使用電池LR44×4個 本体寸法(mm)全長約70 質量(g)60 全光束(Lm)3.6×3球 光源Φ5mm白色LED3球 電球の種類LED 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
60951791 KL-003
2,420
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする